アンシルク3 (ハイソックス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20536093 品番 18625
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。

ライトブラウン サイズSS 身長(cm)140〜160、(中央値150) アズワン品番0-1445-01 足首周り(cm)15〜19 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051 ふくらはぎ周り(cm)24〜30 松吉医科器械コード23-6318-04 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20536075
2023-01-09
用途:
普段
建設業・工事業

事務で座ることが多いので浮腫やすいのですが、この着圧履いてると浮腫にくい。さすが医療用。たまに着圧履いてても浮腫む時はパンパンで苦しくなるので脱いだ方が楽になる

1人が参考にしています
対象商品:
20536057
2018-07-17
用途:
常時
電気・ガス・熱供給・水道業

足のむくみがとれて仕事も生活も断然楽になり、むくみによる疲れがなくなりました。むくまないって素敵ですね。  はく時は少し大変ですが慣れれば問題ないですし、仕事や生活の快適さを知れば何てことないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする