曜日別特売
SS0750-02C4SVBN-D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750 SMC 20541484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2キット名(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード20541484品番SS0750-02C4SVBN-D
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
連数2キット名(SVB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12ポートサイズ(-) o8用ワンタッチ管継手付シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準)SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする