※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
仕様
(R) 外部パイロット
キット名
(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付
注文コード
20541685
品番
SS0750-04C4C8FD1-RS
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様・キット名
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(R) 外部パイロット
連数
4
キット名
(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付
ポートサイズ
(C8) o8用ワンタッチ管継手付
シリンダポート
(C4) o4用ワンタッチ管継手付
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵
CADデータダウンロード