曜日別特売
SS0750-05C4C8SDB-D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750 SMC 20541929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5キット名(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード20541929品番SS0750-05C4C8SDB-D
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
連数5キット名(SDB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準)SIユニット出力極性(-) プラスコモン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする