※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
仕様
(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)
注文コード
20543058
品番
SS0751-04C4PD0-D0KS
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・コネクタ仕様・仕様
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
連数
4
シリンダポート
(C4) o4用ワンタッチ管継手付
ポートサイズ
(-) o8用ワンタッチ管継手付
キット名
(PD0) フラットケーブル(26P)キット ケーブルなし
DINレール
(D0) DINレールなし(金具付)
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵
仕様
(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)
CADデータダウンロード