※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数7 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(A) DINレール取付 注文コード20559885 品番SS5Y3-10F2-07B-C6A-NA
参考基準価格(税別)¥23,490 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はバルブ連数・管接続口径・取付け方法など59種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(A) DINレール取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数7 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレート付(連数印字付) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする