SS5Y3-10SNC-10B-C4D12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNC SMC 20570823

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数10 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 注文コード20570823 品番SS5Y3-10SNC-10B-C4D12-NA
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はバルブ連数・管接続口径・取付け方法など6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数10 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub 取出位置(B) 両側 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(12) 12連用
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする