曜日別特売
SS5Y3-12FW1-16B-D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1 SMC 20585347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数16取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)注文コード20585347品番SS5Y3-12FW1-16B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする