SS5Y3-12S6ZE2-14B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE2 SMC 20587937

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20587937 品番SS5Y3-12S6ZE2-14B-NA
参考基準価格(税別)¥128,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) Φ8 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする