曜日別特売
SS5Y3-50RP2-10B-C6D11 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2 SMC 20592645

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数10
内容量1個注文コード20592645品番SS5Y3-50RP2-10B-C6D11
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(D11) 11連用コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数10取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする