SS5Y3-52F2-07D-D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 SMC 20593677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数7取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)ねじの種類(-) Rc注文コード20593677品番SS5Y3-52F2-07D-D
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)バルブ連数7取出位置(D) D側型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする