※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 管接続口径(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手 注文コード20600309 品番SS5Y5-10L12-06B-L6B0-NA
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はバルブ連数・管接続口径など14種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 芯数(L1) 34芯 リード線(m)(2) 1.5 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレート付(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする