曜日別特売
SS5Y5-10SVA-02B-C8BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SVA SMC 20610267

 

SS5Y5-10SVA-02B-C8BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SVA SMC 20610267
SS5Y5-10SVA-02B-C8BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SVA SMC 20610267

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SVA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(BA) 直接取付注文コード20610267品番SS5Y5-10SVA-02B-C8BA-NA
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする