SS5Y5-10SZE1D-12B-N7D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D SMC 20615063 SS5Y5-10SZE1D-12B-N7D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D SMC 20615063

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20615063 品番SS5Y5-10SZE1D-12B-N7D-NA
参考基準価格(税別)¥161,320 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力 入力ブロック(1) 1連 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする