SS5Y5-10S6F42-16F-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F42 SMC 20619857 SS5Y5-10S6F42-16F-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F42 SMC 20619857

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F42

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20619857 品番SS5Y5-10S6F42-16F-C6-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 バルブ連数16 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする