SS5Y5-10S6V4-08B-C8D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 SMC 20622115 SS5Y5-10S6V4-08B-C8D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 SMC 20622115

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20622115 品番 SS5Y5-10S6V4-08B-C8D0-NA
参考基準価格(税別)¥99,660 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数8 型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする