SS5Y5-10T-02D-C4D3-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20622946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10T-02D-C4D3-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20622946
SS5Y5-10T-02D-C4D3-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20622946

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付注文コード20622946品番SS5Y5-10T-02D-C4D3-NA
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(3) 3連用
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする