SS5Y5-10T-03D-C8B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20623147

 

SS5Y5-10T-03D-C8B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20623147
SS5Y5-10T-03D-C8B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T SMC 20623147

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(B) DINレール取付注文コード20623147品番SS5Y5-10T-03D-C8B-NA
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする