SS5Y5-11L22-06U-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L22 SMC 20625265 SS5Y5-11L22-06U-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L22 SMC 20625265

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20625265 品番 SS5Y5-11L22-06U-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 バルブ連数6 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 型式(11) 裏配管形 芯数(L2) 17芯 リード線(m)(2) 1.5 配線方式(S) 配列指定 銘板プレート付(連数印字付)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする