SS5Y5-12SFAN-10B-ND-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN SMC 20627198 SS5Y5-12SFAN-10B-ND-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN SMC 20627198

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20627198 品番 SS5Y5-12SFAN-10B-ND-NA
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
管接続口径(N) Φ3/8 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) バルブ連数10 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする