SS5Y5-12SVB-06U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC 20627706 SS5Y5-12SVB-06U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC 20627706

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 取付け方法(-) 直接取付 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 注文コード20627706 品番SS5Y5-12SVB-06U-NA
参考基準価格(税別)¥51,430 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はバルブ連数・取付け方法・給排気ブロックアセンブリなど18種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする