曜日別特売
SS5Y5-12T-04US-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T SMC 20628388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12T-04US-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T SMC 20628388
SS5Y5-12T-04US-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T SMC 20628388

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4取付け方法(-) 直接取付注文コード20628388品番SS5Y5-12T-04US-N-NA
参考基準価格(税別)¥28,880販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする