SS5Y5-50F2-S06B-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630594

 

SS5Y5-50F2-S06B-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630594
SS5Y5-50F2-S06B-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630594

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付注文コード20630594品番SS5Y5-50F2-S06B-02N
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする