SS5Y5-50F2-S12D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630664

 

SS5Y5-50F2-S12D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630664
SS5Y5-50F2-S12D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2 SMC 20630664

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数12管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付注文コード20630664品番SS5Y5-50F2-S12D-C6
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数12取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする