SS5Y5-50PH2-02D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50PH2-02D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631705
SS5Y5-50PH2-02D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631705

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数2
管接続口径(02) 1/4
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20631705品番SS5Y5-50PH2-02D-02
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2取出位置(D) D側型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする