SS5Y5-50PH2-04D-C6D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50PH2-04D-C6D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631723
SS5Y5-50PH2-04D-C6D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 SMC 20631723

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20631723品番SS5Y5-50PH2-04D-C6D0
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数4取出位置(D) D側型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする