SS5Y5-50P2-02U-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632019

 

SS5Y5-50P2-02U-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632019
SS5Y5-50P2-02U-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632019

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(01) 1/8注文コード20632019品番SS5Y5-50P2-02U-01
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数2取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする