SS5Y5-50P2-03D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632028

 

SS5Y5-50P2-03D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632028
SS5Y5-50P2-03D-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2 SMC 20632028

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50P2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手注文コード20632028品番SS5Y5-50P2-03D-C6
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする