SS5Y7-10SNAN-02BS-N11D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN SMC 20639055 SS5Y7-10SNAN-02BS-N11D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN SMC 20639055

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20639055 品番 SS5Y7-10SNAN-02BS-N11D0-NA
参考基準価格(税別)¥51,260 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
管接続口径(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数2 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 型式(10) 横配管形 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする