SS5Y7-10SVAN-12B-C12D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SVAN SMC 20641837 SS5Y7-10SVAN-12B-C12D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SVAN SMC 20641837

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SVAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数12 管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 注文コード20641837 品番SS5Y7-10SVAN-12B-C12D-NA
参考基準価格(税別)¥84,210 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はバルブ連数・管接続口径・取付け方法など47種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする