曜日別特売
SS5Y7-50S5-04D-C8D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648959

 

SS5Y7-50S5-04D-C8D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648959
SS5Y7-50S5-04D-C8D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648959

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード20648959品番SS5Y7-50S5-04D-C8D
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数4取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする