曜日別特売
SS5Y7-50S5-05B-C8 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-50S5-05B-C8 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648986
SS5Y7-50S5-05B-C8 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5 SMC 20648986

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付注文コード20648986品番SS5Y7-50S5-05B-C8
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする