曜日別特売
GW000672-015 クレマボウル17.5 SEVA(東京堂) 20743469

GW000672-015 クレマボウル17.5 SEVA(東京堂) 20743469
GW000672-015 クレマボウル17.5 SEVA(東京堂) 20743469

クレマボウル17.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20743469品番GW000672-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

東京堂オリジナルのフラワーベース。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質陶器グレイ分類陶器寸法(幅W×高さH)(cm)15×17.5口径(Φcm)7
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする