グリーンポット
ソマリ ヘキサゴン
軽量素材xトレンドのアーチモチーフ。シンプルながらも洗練された柔らかなフォルムが、あらゆる空間に自然と溶け込みます。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
17
37
色
イエロー
エスプレッソ
グレージュ
コットテラ
外寸法(Φ×Hmm)
330×345
435×450
寸法(cm)
33
43.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167428
EB-SO0143ES
3.9
エスプレッソ
37
435×450
43.5
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167455
EB-SO0143CO
3.9
コットテラ
37
435×450
43.5
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167909
EB-SO0143YE
3.9
イエロー
37
435×450
43.5
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168015
EB-SO0133ES
2.5
エスプレッソ
17
330×345
33
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168225
EB-SO0133YE
2.5
イエロー
17
330×345
33
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168399
EB-SO0143GE
3.9
グレージュ
37
435×450
43.5
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168426
EB-SO0133CO
2.5
コットテラ
17
330×345
33
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168435
EB-SO0133GE
2.5
グレージュ
17
330×345
33
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。