CT-285WP 防水デジタル温度計 カスタム 20748787

CT-285WP 防水デジタル温度計 カスタム 20748787
CT-285WP 防水デジタル温度計 カスタム 20748787
CT-285WP 防水デジタル温度計 カスタム 20748787

防水デジタル温度計

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20748787品番CT-285WP
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。

用途
液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書トラスコ品番756-7103質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: プールの水温計測
サービス業

水に濡れても問題なく使用でき、10秒ほどで計測できるので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 20748787
2022-04-05
用途: 加熱攪拌時の温度確認
株式会社アイ・ピー・エス・フーズ卸売・小売業

温度上昇も早く、操作も簡単でした。本体も軽いので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20748787
2020-02-12
用途: 温泉浴槽の中を計測
サービス業

簡単に操作ができ短時間で温度が計れるからとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20748787
2019-03-09
用途: ボイル時の温度及び水洗い後の温度

温度差があってもペン型に比べ早く数値が落ち着いてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする