曜日別特売
307654012030 水性かべ紙クロス用(チューブタイプ) カンペハピオ 20759043

水性かべ紙クロス用(チューブタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(30mL)注文コード20759043品番307654012030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料。タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除去します。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着、無害化します。
防カビ剤配合だから長期間カビの発生から守ります。浴室のモルタル壁にも塗れます。
汚れがつきにくく、乾燥後は、中性洗剤での水拭きが出来ます。
卵の殻くらいの落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。
VOC(揮発性有機化合物)含有量が0.5%以下で(社)日本塗料工業会の基準値を大きく下回っています。
開けやすい・使いやすい・捨てやすいチューブ容器塗料です。
30mLなのでチョットした補修やアタッチメント(別売り)を付けて文字書きなどが楽しめます。乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。

用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード。ホワイト主な用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード使用場所屋内用種別2分つや(落ち着いたつや)希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)危険物の類別非危険物特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.13塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.2枚分
注意
※《塗れない物》ユニットバス、浴室・浴槽など常に水に浸かっている所、床面、タイル、シリコンなど特殊処理された素材。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20759086
2021-07-22
用途: クロスのタッチアップ
有限会社トエム建設業・工事業

サイズ的には思ってるより小さいです。
旅行用の歯磨き粉とか子供用の歯磨き粉くらいのコンパクトさ。
隠蔽力は強いので、クロスのタッチアップに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする