ジョイントケース(固定仕切タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕切数(個)4+3 トラスコ品番497-4441 注文コード20780856 品番TJC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は仕切数・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

小物をすっきり収納するのに便利なケースです。

トラスコ品番497-4441 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)17 質量(g)28 奥行(mm)70 有効内寸(mm)1コマ:26.4×26×15(コマ大)、18.5×26×15(コマ小) 仕切数(個)4+3 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1コマ:26.4×26×15(コマ大)、18.5×26×15(コマ小) 仕切りあり コマ数4+3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする