TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
パーツケース(仕切付タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780874
品番
TPC-1023L
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
可動仕切板付タイプです。
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルですので開閉が楽です。
トラスコ品番
497-1612
質量(g)
168
仕切板
4枚(長手方向の仕切板は固定です。)
仕切数(個)
6
コマ数
6
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
60
奥行(mm)
120
仕切り
あり
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56