中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20780917 品番 F-502
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。

質量(kg)5.8 トラスコ品番767-2471 用途全面と上面の二段階開閉式扉仕様 仕様シリンダ錠(別売)取付可 材質スチール グリーン 高さ(mm)280 奥行(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:368

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする