※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20780926
品番
F-702
参考基準価格(税別)
¥37,830
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。
質量(kg)
7.6
トラスコ品番
767-2489
用途
全面と上面の二段階開閉式扉仕様
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
材質
スチール
色
グリーン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
330