TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ホース関連商品
TRUSCOの コネクター類
ブレードホース用継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20790062
品番
TBJ-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体
空気・水
材質
真鍮(低カドミニウムタイプ)
トラスコ品番
496-4136
質量(g)
25
ねじの呼び寸法
1/4
使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
流体温度(℃)
0〜70
接続口径(Φmm)
6.0
接続口径D
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応