WA-TC ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO 20793788 WA-TC ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO 20793788 WA-TC ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO 20793788

ワゴン用ティッシュケースホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20793788 品番WA-TC
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

トラスコ品番764-6534 材質スチール 幅(mm)232 高さ(mm)120 質量(g)140 奥行(mm)66 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20793788
2020-02-05
用途:
塗装作業時
その他業種

ニトリル手袋ケースを収めるために購入したが、若干狭くて入らなかった。試しにティッシュケースを収めてみたら、ジャストサイズ。サイズを確認しなかった私が甘かった。後1cm大きければ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする