TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
クリアポケット2段セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20793842
品番
CPB-2S
参考基準価格(税別)
¥16,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
用途
小物類の整理整頓
トラスコ品番
765-7749
材質
CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
262.5
奥行(mm)
121.6
間口(mm)
420
最大積載量(kg)
15