曜日別特売
D-6562 測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属 20800765

 

D-6562 測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属 20800765
D-6562 測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属 20800765
D-6562 測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属 20800765

測HAKARI タイマー付デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード20800765品番D-6562
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キャップ付きなので、天ぷら油の温度や熱いお湯の温度を計るとき、エプロンのポケットに掛けたいときなどに便利です。設定温度になるとアラーム音でお知らせする、アラーム機能付き!本体裏面にはマグネットが付いているので冷蔵庫などにも貼り付けられます。デジタル表示ー50~300℃

材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼ホワイト電源電池:LR44(アルカリボタン電池)1個測定範囲(℃)-50~300測定対象食品用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする