パール金属
パール金属の 環境測定(自然環境/安全環境)
パール金属の 温度計・温湿度計
パール金属の 温度計
測HAKARI デジタル温度計(白色LED)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801106
品番
D-6478
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃〜300℃デジタル表示
材質
本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
色
ホワイト
電源
電池:LR44(アルカリボタン電池)2個
測定範囲(℃)
50〜300
測定対象
食品用