リーダーメディアテクノ
リーダーメディアテクノの カメラ・ビデオカメラ
リーダーメディアテクノの 一脚/三脚
リーダーメディアテクノの 三脚
カメラ用三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20821914
品番
L-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。
スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品
収納袋、スマートフォン固定用ホルダー
材質
(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂
高さ(mm)
約320〜1020
質量(g)
334
ねじ
(対応カメラ)1:4-20UNC
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
3-671-21