曜日別特売
CXTM12-75-A90VL プラットホームシリンダ(CXTM12-75~) SMC 20829645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ(CXTM12-75~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
20829645
品番
CXTM12-75-A90VL
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする