曜日別特売
CDQ2B100-20DCZ-L-M9PALS 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DCZ SMC 20855486

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DCZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
20855486
品番
CDQ2B100-20DCZ-L-M9PALS
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする