曜日別特売
PH220S-400 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン 20867965

真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
プレート寸法(mm)400×200
電気容量(W)1500
内容量1個注文コード20867965品番PH220S-400
参考基準価格(税別)¥699,000販売価格(税込)¥767,800
販売価格(税別)
¥698,000
質量(kg)
約8
本体寸法(mm)
464×374×50
プレート寸法(mm)
400×200
電気容量(W)
1500
アズワン品番
4-3962-03
最高温度(℃)
400
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
アルミニウム(アルマイト処理)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする