曜日別特売
300RH-10m 透明導電性フィルム コスモクリスタ(R) 300RHシリーズ 東洋紡 20907506

透明導電性フィルム コスモクリスタ(R) 300RHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1巻
注文コード
20907506
品番
300RH-10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

アンチグレアハードコートタイプです。

アズワン品番
4-4235-03
仕様
ヘイズ:10%、塗膜密着性:≧95/10
幅(mm)
230
長さ(m)
10
厚さ(μm)
188
主な用途
抵抗膜式タッチパネル(POS、FA、OA等)
鉛筆硬度
≧2H
表面抵抗値(Ω)
250
全光線透過率(%)
85

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする